シャロンパイピングハーフカップリング
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034HC014 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥11,135 | |
A | S5034HC010 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1 13 / 16 " | 1" | ¥4,664 | |
A | S5034HC012 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥8,440 | |
A | S5034HC002 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 55 / 54 " | 1 / 4 " | ¥2,598 | |
A | S5034HC004 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-17 / 64」 | 1 / 2 " | ¥2,860 | |
A | S5034HC001 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 11 / 16 " | 1 / 8 " | ¥1,921 | |
B | S4034HC012 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25 " | 1.25 " | ¥5,765 | |
A | S5034HC003 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-1 / 64」 | 3 / 8 " | ¥2,581 | |
B | S4034HC024 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥18,952 | |
A | S5034HC020 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥13,937 | |
B | S4034HC014 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥7,709 | |
A | S5034HC006 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥3,752 | |
B | S4034HC030 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥26,430 | |
B | S4036HC030 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥30,933 | |
B | S4036HC012 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.25 " | 1.25 " | ¥7,586 | |
B | S4036HC014 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥10,163 | |
B | S4036HC020 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2" | ¥17,170 | |
B | S4036HC024 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥22,724 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス壁炉
- 手動バランスバルブ
- 堆肥化可能なゴミ袋
- 鉛ホース
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- ロックシステム
- 仕上げ用品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ラボ機器
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ER TAPE 自己融着テープ1インチx36フィート
- INSTOCK モバイルセキュリティカート、青
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性、流木
- PASS AND SEYMOUR スレーター シリーズ レンジおよびドライヤー ボックス
- ANVIL ストレートタップハーフカップリング
- FERVI 両口スパナセット
- MARTIN SPROCKET ドライバーセット
- BESSEY ブロックを上げる
- ANSELL 11-531 Hyflex 軽量耐切創工業用手袋
- NIBCO グローブバルブ