入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフカップリング |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1-1 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034HC012 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥8,440 | |
S5034HC014 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥11,135 | |
S5034HC020 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥13,937 | |
S4034HC012 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25 " | 1.25 " | ¥5,765 | |
S4034HC014 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥7,709 | |
S4034HC024 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥18,952 | |
S4034HC030 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥26,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。