VESTIL TJ-AF A フレーム トレーラー ジャッキ、2000 ポンド容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラージャック |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | シルバー |
クランク位置 | トップ |
深さ | 5.0625 " |
フレーム型 | -フレーム |
高さ | 36.63 " |
長さ | 5.06 " |
リフト範囲 | 10 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tj-af.pdf |
錆びにくい | 有り |
幅(Width) | 4.5 " |
風のタイプ | トップウィンド |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 93.03 |
船の長さ(cm) | 12.86 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。