VESTIL TJ-F3 チューブ リング トレーラー ジャッキ、2000 ポンド容量
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
アイテム価格 | トレーラージャック |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック |
クランク位置 | トップ |
深さ | 4" |
高さ | 41.44 " |
含まれています | ジャック |
長さ | 4" |
リフト範囲 | 15 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tj-f3.pdf |
錆びにくい | 有り |
UPC | 691215042055 |
幅(Width) | 5.25 " |
風のタイプ | トップウィンド |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 105.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。