VESTIL TJ-06 サイドスイベル トレーラー ジャッキ、800 ポンド容量
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
アイテム価格 | トレーラージャック |
容量 | 800ポンド。 |
色 | シルバー |
クランク位置 | |
深さ | 33 " |
高さ | 33 " |
含まれています | 取り付け金具とジャック |
長さ | 33 " |
リフト範囲 | 10 " |
高さを下げた | 23 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tj-06.pdf |
上げられた高さ | 33 " |
錆びにくい | 有り |
ホイール直径 | 5.5 " |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 3.94 " |
風のタイプ | 横風 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 10 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。