入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガーデン/ミキシングホー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | 非火花、非磁性 |
ブレード幅 | 4" |
ハンドルの長さ | 55 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレード材質 | ブレード幅 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-101FG | 8" | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 8" | 非火花、非磁性、耐食性 | ¥69,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。