AMPCO METAL H-101FGガーデン/ミキシングホー8x8インチ55インチ長さ
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
アイテム価格 | ガーデン/ミキシングホー |
ブレードの長さ | 8" |
ブレード材質 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 |
ブレード幅 | 8" |
ハンドルの長さ | 55 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
UPC | 702535881924 |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレード材質 | ブレード幅 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100FG | 6" | 非火花、非磁性 | 4" | ストレート | ¥58,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。