入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル真空/圧力計 |
正確さ | +/- 0.5フルスケール |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ガラス強化熱可塑性プラスチック |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 4-1 / 2」 |
ディスプレイ | 4桁LCD |
ディスプレイユニット | Psi、kPa、Kg / Sq cm、バー、水銀柱インチ |
動作温度 範囲 | -15度から150度 |
最先端の | 軽量、最小10ルクス |
レンジ | 30 "HgVacから60Psi |
解像度 | 範囲の前半1/4%、範囲の上半分1/2% |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DUGY2-015-4L | 1 / 4 "NPT | 30 "HgVacから15Psi | ¥58,278 | |
DUGY2-060-4L | 1 / 4 "NPT | 30 "HgVacから60Psi | ¥58,278 | |
DUGY3-0100-4L | 1 / 4 "NPT | 30 "HgVacから100Psi | ¥58,278 | |
DUGY2-015-2L | 1 / 2 "NPT | 30 "HgVacから15Psi | ¥58,278 | |
DUGY2-0100-2L | 1 / 2 "NPT | 30 "HgVacから100Psi | ¥58,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。