入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ペデスタルヒーター |
気温上昇 | 105度F |
アンペアAC | 12.5/7.0 |
BtuH出力 | 5118/3071 |
色 | グレー |
コード長 | 72 " |
深さ | 8-1 / 16」 |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 16.875 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5/0.9 |
マックス。 温度 | 160.16度F |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
熱設定の数 | 2&ファンのみ |
振動/非振動 | 発振 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
出力 | 1500/900 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8516290060 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1VNX7 | ¥18,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。