VESTIL STRAP-PS-P ストラップカート、長さ 17.5 インチ x 16.375 インチ x 高さ 37.5 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップディスペンサー |
キャスター径 | 8" |
色 | ブラック |
深さ | 20 " |
フレーム材料 | スチール、プラスチック |
高さ | 38 " |
長さ | 20 " |
材料 | 鋼/プラスチック |
最大。 コア径 | 25 " |
最大。 コア幅 | 25 " |
最大。 材質直径 | 8" |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 8" |
分。 コア幅 | 3" |
キャスターの数 | 2 |
利き手 | 垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-ps-p.pdf |
ストラップ素材 | ポリプロピレン |
ストラッピング芯径 | 8" |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | フレーム材料 | 高さ | 最大。 材質直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストラップ-PS-HD | ブルー、イエロー | 22.3125 " | 鋼 | 41.81 " | 24 " | 25 " | ¥69,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。