VESTIL STRAP-PS-HD ストラップカート、長さ 20.5 インチ x 幅 24.875 インチ x 高さ 43 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップディスペンサー |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスター幅 | 2" |
コイルタイプ | プラスチック |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 22.3125 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 41.81 " |
長さ | 20.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 25 " |
最大。 コア幅 | 25 " |
最大。 材質直径 | 24 " |
最大。 ストリング径 | 24 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 8" |
分。 コア幅 | 3" |
キャスターの数 | 2 |
利き手 | 垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-ps-hd.pdf |
ストラップ素材 | ポリプロピレンとスチール |
トレイの高さ | 9" |
トレイの長さ | 11 1 / 2 " |
トレイ幅 | 13 " |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 63.18 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | フレーム材料 | 高さ | 最大。 材質直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストラップ-PS-P | ブラック | 20 " | スチール、プラスチック | 38 " | 8" | 18.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。