VESTIL STRAP-PSシリーズ ストラッピングカート
形式 | モデル | 色 | 深さ | フレーム材料 | 高さ | 最大。 材質直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ストラップ-PS-P | ブラック | 20 " | スチール、プラスチック | 38 " | 8" | 18.5 " | - | 見積依頼
|
B | ストラップ-PS-HD | ブルー、イエロー | 22.3125 " | 鋼 | 41.81 " | 24 " | 25 " | ¥69,517 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- ヒンジ
- サンディングハンドパッドとスポンジセット
- 超硬バーセット
- 除染キット
- 工具保持
- 小売カートとトラック
- キーストック
- 配線路
- 油圧モーター
- VOLLRATH スチームテーブルパン
- LOVEJOY Cタイプのリジッドハブ
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、400〜690VAC / 700VAC
- HOFFMAN ステンレス鋼電線路ガスケットとネジを介してフィードします。
- BENCHMARK SCIENTIFIC SmartCheckシリーズ、タンパク質マーカー
- SPEARS VALVES PVCバタフライバルブ、ギアオペレーター
- BRISKHEAT 熱電対センサー
- VESTIL JIB-CBXシリーズ オプションオフセットベース
- TSUBAKI 割テーパブッシュ S1形
- WEG CFW900シリーズ可変速ドライブ