VESTIL STRAP-P2 手動パレットプローブストラッピングカート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップディスペンサー |
アーム長さ | "40へ" 64 |
キャスター径 | 2インチ (フロント)、10インチ (リア) |
キャスター素材 | ラバー |
キャスター幅 | 3/4インチ (フロント)、2 1/2インチ (リア) |
コイルタイプ | 段ボール |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 25.375 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2" |
高さ | 42.5 " |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 25 " |
最大。 コア幅 | 25 " |
最大。 材質直径 | 24 " |
最大。 ストリング径 | 24 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 8" |
分。 コア幅 | 3" |
キャスターの数 | 4 |
利き手 | 垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-p2.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
ストラップ素材 | ポリプロピレン |
ストラップサイズ | 3 / 4 " |
トレイの高さ | 9" |
トレイの長さ | 11 1 / 2 " |
トレイ幅 | 13 " |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 107.32 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 62.87 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。