VESTIL STRAP-WALL 壁掛けストラッピングカート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップディスペンサー |
ブラケットのピボット角度 | 180度 |
色 | イエロー |
深さ | 14.875 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30.38 " |
長さ | 10.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 25 " |
最大。 コア幅 | 8" |
最大。 材質直径 | 24 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 8" |
分。 コア幅 | 3" |
利き手 | 垂直 |
ポリストラッピングリールのサイズ | 8 "×8」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-ウォール.pdf |
スチール製結束リールのサイズ | 16 "x 3"、16 "x 6" |
ストラップ素材 | ポリプロピレンとスチール |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 77.15 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。