VESTIL STRAP-VH 縦・横型ストラッピングカート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップディスペンサー |
キャスター径 | 10 " |
キャスタータイプ | 半空気式 |
キャスター幅 | 2 1 / 2 " |
コイルタイプ | 段ボール |
色 | 青 |
深さ | 30.6875 " |
フィードストラップの高さ | "8へ" 28 |
コアサイズで使用 | 16 "x 3"、16 "x 6"、8 "x 8" |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル径 | 1.02 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 48.13 " |
長さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 28 " |
最大。 コア幅 | 8" |
最大。 材質直径 | 24 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 8" |
分。 コア幅 | 3" |
キャスターの数 | 2 |
利き手 | 水平垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-vh.pdf |
ストラップ素材 | ポリプロピレンとスチール |
ストラップサイズ | 3 / 4 " |
トレイの高さ | 4 1 / 2 " |
トレイの長さ | 6" |
トレイ幅 | 14 " |
幅(Width) | 26.56 " |
船の重量(kg) | 76.95 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。