VESTIL SH-GUN-PD デラックス プロパン シュリンク ラップ ヒートガン
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮ガンキット |
BTU | 260000 BTU |
色 | オレンジ |
コード長 | 26のフィート |
深さ | 3" |
発熱体 | 交換可能 |
高さ | 10 " |
ホースの長さ | 26ft。 |
含まれています | ケース、レギュレーター |
長さ | 15 " |
材料 | プラスチック、ステンレス、アルミニウム、真鍮 |
マックス。 温度 | 840度F |
測定単位 | 各 |
消費電力 | 45〜80 KW |
温度設定 | 153,000〜260,000 |
温度範囲 | 153,000〜260,000 BTU /時間 |
工具重量 | 3ポンド。 |
のために使用される | 100日あたり150~XNUMXパレット |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9 |
HSコード | 8205517500 |
原産国 | FR |
A. 通常、ポリオレフィン素材の推奨収縮温度は 90 ℃ですが、テフロン素材の推奨収縮温度は 250 ℃ にもなります。
プロダクト | モデル | 工具重量 | 色 | コード長 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 含まれています | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-GUN-E | 4ポンド。 | ブラック | 5のフィート | 2 3 / 4 " | 9 3 / 4 " | 8" | (4) ノズルディフレクター - 集中ノズル、反射ノズル、フィッシュテール表面ノズル、およびバーベキューノズル。 | 金属、プラスチック | ¥12,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。