入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮ガンキット |
アンプ | 12.5A |
BTU | 12730 BTU |
色 | ブラック |
コード長 | 5のフィート |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
深さ | 9 3 / 4 " |
発熱体 | 交換可能 |
高さ | 8" |
含まれています | (4) ノズルディフレクター - 集中ノズル、反射ノズル、フィッシュテール表面ノズル、およびバーベキューノズル。 |
長さ | 10 " |
材料 | 金属、プラスチック |
マックス。 温度 | 1112度F |
測定単位 | 各 |
相 | 1 |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sh-gun-e.pdf |
温度設定 | 572度1112度までF |
温度範囲 | 700から900まで |
工具重量 | 4ポンド。 |
UPC | 691215036030 |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
幅(Width) | 2 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.3 |
HSコード | 8205517500 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 工具重量 | 色 | コード長 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 含まれています | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-GUN-PD | 3ポンド。 | オレンジ | 26のフィート | 3" | 3" | 10 " | ケース、レギュレーター | プラスチック、ステンレス、アルミニウム、真鍮 | ¥338,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。