GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ: TEYH シリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYH1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥39,607 | |
A | TEYH1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥121,855 | |
A | TEYH1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥35,799 | |
A | TEYH1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥121,855 | |
A | TEYH1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥147,870 | |
B | TEYH2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥873,141 | |
B | TEYH2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥109,693 | |
B | TEYH2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥109,693 | |
B | TEYH2045B | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥306,344 | |
B | TEYH2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥306,344 | |
B | TEYH2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥306,344 | |
B | TEYH2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥873,141 | |
B | TEYH2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥103,017 | |
B | TEYH2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥306,344 | |
B | TEYH2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥306,344 | |
B | TEYH2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥109,693 | |
B | TEYH2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥370,888 | |
B | TEYH2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥103,017 | |
B | TEYH2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | スクリュークランプ | ¥103,017 | |
B | TEYH2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | スクリュークランプ | ¥103,017 | |
C | TEYH3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | スクリュークランプ | ¥132,699 | |
D | TEYH3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | スクリュークランプ | ¥132,699 | |
E | TEYH3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥133,991 | |
E | TEYH3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥133,991 | |
E | TEYH3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥1,037,699 | |
E | TEYH3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥136,122 | |
E | TEYH3125B | 3" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥337,674 | |
E | TEYH3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥425,809 | |
E | TEYH3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥136,122 | |
F | TEYH3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥132,699 | |
E | TEYH3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥133,991 | |
E | TEYH3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥132,699 | |
E | TEYH3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥132,699 | |
E | TEYH3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥132,699 | |
E | TEYH3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥425,809 |
ボルトオンサーキットブレーカ:TEYHシリーズ
General Electric TEYH シリーズ サーキット ブレーカーは、照明配電盤または接地された 480Y / 277VAC システムでの使用に適しており、短絡状態や過電流に対する完全な保護を提供します。 これらの UL 認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに即座に反応する熱磁気式の交換不可能なトリップ ユニットを備えています。 さらに、ボルトオン取り付け機能と統合されているため、取り付けが容易になり、ラグラグ/ユニット取り付けアプリケーションとの互換性が得られます。 ネジ クランプ接続およびラグ端子接続で利用できるこれらの単相/三相サーキット ブレーカーの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品スケール
- ペンライト
- モジュラーマットエッジング
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- ヤード消火栓
- ショップ家具
- 浴槽/蛇口
- 自動車整備士
- 殺虫剤と害虫駆除
- 炭素鋼
- SOUTHWIRE COMPANY ワイヤーカート
- MOODY TOOL マルチビットドライバーセット
- PLAST-O-MATIC VBSシリーズコンパクトで自動閉鎖式バキュームブレーカ
- ANVIL 鋳鉄ねじ込み十字
- SPEARS VALVES ポリプロピレン スケジュール 80 黒 SR ねじ込み継手カップリング、SR Fipt x SR Fipt
- MARATHON MOTORS Globetrotter 汎用モーター、NEMA プレミアム効率、完全密閉、C フェースフット
- AMPCO METAL ボールペインハンマー
- 3M プラグ
- ENERPAC MLSWDシリーズ 駆動輪
- BALDOR / DODGE センタープルテイクアップフレーム