定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ゼネラル・エレクトリック TEYH3110B サーキットブレーカー 110a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHY 32HZ51

GENERAL ELECTRIC TEYH3110Bサーキットブレーカ110a3p 277 / 480vac 35ka

在庫あり
アイテム:AG2VHY モデル:TEYH3110B相互参照:32HZ51

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,037,699 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格277 / 480 VAC
アンプ110
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格未評価
深さ3"
サイズ125A / TEY
高さ5.2 "
最大AIRレーティング35kA
最大ワイヤーサイズ2 / 0 AWG
最小ワイヤーサイズ4 AWG
取り付けパネルボードにボルトで固定
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)13.34
船の長さ(cm)20.96
船幅(cm)15.24
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)AC電圧定格アンプ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続価格
一般電気 TEYH1015B サーキットブレーカー 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11スクリュークランプ¥121,856
一般電気 TEYH1020B サーキットブレーカー 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11スクリュークランプ¥35,799
一般電気 TEYH1025B サーキットブレーカー 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG117月¥121,856
一般電気 TEYH1030B サーキットブレーカー 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG117月¥39,607
一般電気 TEYH1035B サーキットブレーカー 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG117月¥121,856
一般電気 TEYH1040B サーキットブレーカー 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG117月¥121,856
一般電気 TEYH1045B サーキットブレーカー 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG117月¥121,856

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC TEYH3110Bサーキットブレーカ110a3p 277 / 480vac 35ka
¥1,037,699 /単価