シュナイダーエレクトリック非反転IEC電磁接触器
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LC1D09U7 | 2 | 240 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
A | LC1D09T7 | 2 | 480 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
A | LC1D09BD | 2 | 24 VDC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
B | LC1D09B7 | 2 | 24 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
A | LC1D09G7 | 2 | 120 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
A | LC1D09LE7 | 2 | 208 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | |
C | LC1D40ALE7 | 10 | 208 VAC | 2.72 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥77,235 | |
D | LC1D40AU7 | 10 | 240 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D40AT7 | 10 | 480 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D40AL7 | 10 | 208 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D40ABD | 10 | 24 VDC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D40AB7 | 10 | 24 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D40AG7 | 10 | 120 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥76,119 | |
E | LC1D50AL7 | 15 | 208 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
E | LC1D50AU7 | 15 | 240 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
F | LC1D50AB7 | 15 | 24 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
F | LC1D50ABD | 15 | 24 VDC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
E | LC1D50AG7 | 15 | 120 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
E | LC1D50AT7 | 15 | 480 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ¥82,894 | |
A | LC1D65AT7 | 20 | 480 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
A | LC1D65AL7 | 20 | 208 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
A | LC1D65AG7 | 20 | 120 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
E | LC1D65ABD | 20 | 24 VDC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
E | LC1D65AB7 | 20 | 24 VAC | 4.61 " | 20 | - | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
E | LC1D65AU7 | 20 | 240 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ¥112,057 | |
G | LC1D80L6 | 30 | 208 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | |
G | LC1D80BD | 30 | 24 VDC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | |
G | LC1D80T6 | 30 | 480 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | |
G | LC1D80B7 | 30 | 24 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | |
G | LC1D80G7 | 30 | 120 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | |
G | LC1D80U7 | 30 | 240 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- はんだごての銃と鍋
- ドアの底
- エアレギュレーター
- 実験室用デシケーター
- ドライブリアクターとフィルター
- 掘削アクセサリー
- 識別製品
- A / C冷凍
- 配送ラベルとアクセサリー
- ホースよだれかけと消火栓
- OHAUS 使用中のカバー
- WEILER エクストラコースグレードアーバーマウントフラップディスク
- ACCURATE MFD PRODUCTS シムショートニング
- BOSCH コンパートメントボックス
- B & P MANUFACTURING ハンドトラック樽フック
- PASS AND SEYMOUR ストレートブレードコネクタ
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4,12、XNUMX シングル ドア エンクロージャ
- WRIGHT TOOL 差込角1/4インチ ロングプラスドライバーソケット ビット付
- EATON Danfoss RV1-10 シリーズ圧力制御弁
- ENERPAC ELシリーズレベリングプレート