VESTIL PRCT-S-MR 乾式壁/パネル カート、3000 ポンド容量、ゴム車輪
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾式壁カート |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの長さ | 39.88 " |
デッキ幅 | 11.88 " |
ハンドル径 | 1.01 " |
ハンドルの高さ | 48 " |
高さ | 48 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 使用可能なパネル高さ | 60 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 39.88 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prct-s-mr.pdf |
静的負荷容量 | 3,000ポンド。 |
使用可能な長さ | 39 7 / 8 " |
使用可能な幅 | 11 7 / 8 " |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 59.37 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PRCT-S-GN | ガラス繊維入りナイロン | ¥124,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。