定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1068400ストレートフルートタッププラグ#8x32ブライト| AG3NPK 33PC92

OSG 1068400 ストレート フルート タップ プラグ #8x32 ブライト

在庫あり
アイテム:AG3NPK モデル:1068400相互参照:33PC92

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,431 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了明るい
リスト番号104
材料ハイスピードスチール
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2.125 "
ピッチ32
ピッチ直径の制限H2
シャンク径0.131 "
サイズ#8
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3 / 4 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.76
HSコード8207406000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズアイテム価格リスト番号タップスタイルねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
OSG1009400ストレートフルートタップボトム1/2インチx13ブライト| AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "ストレートフルートタップ101Hボトムング1 21 / 32 "UNC43.375 "¥6,251
OSG 1013800ストレートフルートタップボトム#6x32ブライト| AG3NPG 33PC89 1013800#6ストレートフルートタップ102ボトムング11 / 16 "UNC32"¥2,052
OSG1141400ストレートフルートタップ底部3/8インチx16ブライト| AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "ストレートフルートタップ101ボトムング1.25 "UNC42 15 / 16 "¥3,062
OSG1146100ストレートフルートタッププラグ1インチx8ブライト| AG3NQE 33PD11 11461001"ストレートフルートタップ101プラグ2.5 "UNC45.125 "¥27,669
OSG 1202400スパイラルポイントタッププラグ#6x32ブライト| AG3NQF 33PD12 1202400#6スパイラルポイントタップ105プラグ11 / 16 "UNC22"¥2,528
OSG 1205700スパイラルポイントタップボトミング#2x56ブライト| AG3NQG 33PD13 1205700#2スパイラルポイントタップ105Bボトムング7 / 16 "UNC21.75 "¥5,329
OSG 1206500 スパイラルポイントタップボトミング #4x40 ブライト | AG3NQH 33PD14 1206500#4スパイラルポイントタップ105Bボトムング9 / 16 "UNC21.875 "¥3,669

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1068400 ストレート フルート タップ プラグ #8x32 ブライト
¥2,431 /単価