VESTIL LO-J-BEAM-100 トレイル安定化ラチェット ビーム ジャッキ、50000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 16 " |
ベース幅 | 17 5 / 8 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
前輪径 | 4" |
前輪幅 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド幅 | 23.88 " |
高さ | 41 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 27.44 " |
リフティングビームの長さ | 23 7 / 8 " |
リフティングビーム幅 | 7" |
吊り上げ能力 | 50000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 41インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51 " |
最大移動距離 | 10 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | ラチェット |
最小 高さ | 41 " |
ホイールの数 | 3 |
操作 | ラチェット |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lo-j-beam-100.pdf |
上げられた高さ | 51インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100,000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
ホイール直径 | (2)10x2 " |
ホイール素材 | スチール、硬質ゴム |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 23.88 " |
船の重量(kg) | 86.85 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 69.69 |
船幅(cm) | 60.64 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 最大移動距離 | ホイール素材 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-J | 100000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 26 5 / 8 " | ¥90,396 | ||
LO-J-100 | 100000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 27 1 / 4 " | ¥106,602 | ||
LO-J-125 | 125000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 27 1 / 4 " | ¥119,352 | ||
LO-J-ビーム | 100000ポンド。 | 6" | 23 3 / 4 " | 11 " | スチール、硬質ゴム | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | ¥136,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。