VESTIL LO-J-BEAM トレイル安定化ラチェット ビーム ジャッキ、40000 ポンド。 容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 16 " |
ベース幅 | 17 5 / 8 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
前輪径 | 4" |
前輪幅 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド幅 | 23 3 / 4 " |
高さ | 40 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 26.69 " |
リフティングビームの長さ | 23 3 / 4 " |
リフティングビーム幅 | 6" |
吊り上げ能力 | 40000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 40インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51 " |
最大移動距離 | 11 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | ラチェット |
最小 高さ | 40 " |
ホイールの数 | 3 |
操作 | ラチェット |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lo-j-beam.pdf |
上げられた高さ | 51インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
UPC | 691215027632 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | スチール、硬質ゴム |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 23 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 67.15 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 最大移動距離 | ホイール素材 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-J | 100000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 26 5 / 8 " | ¥90,396 | ||
LO-J-100 | 100000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 27 1 / 4 " | ¥106,602 | ||
LO-J-125 | 125000ポンド。 | 8" | 8" | 12 " | 硬質ゴム | 17 5 / 8 " | 39 " | 27 1 / 4 " | ¥119,352 | ||
LO-J-ビーム-100 | 100000ポンド。 | 7" | 23.88 " | 10 " | スチール、硬質ゴム | 23.88 " | 41 " | 27.44 " | ¥155,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。