VESTIL L-270-HD-SS トート リフト ハンド ポンプ、ステンレス鋼、2000 ポンド容量、26.75インチ x 45インチのサイズ
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
アイテム価格 | 手動パレットリフター |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 60 " |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 26 3 / 4 " |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントローラー径 | 3" |
フロントローラー幅 | 1 7 / 8 " |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | スチール、プラスチック |
高さ | 48 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 60 " |
最大持ち上げ高さ | 31.5 |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | ハンドポンプ |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-l-270-hd-ss.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 7 3 / 4 " |
後輪キャスターの材質 | ナイロン |
リアキャスター幅 | 2" |
サイドスタビライザーのロック高さ | 20 1 / 2 " |
UPC | 691215025058 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 123.3 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
ヴェスティル L-PLATE-27 ソリッドプラットフォーム: これらのユニットはトート リフターにフィットし、最大の効率を実現します。
A. リフターは、シングルスピード構成で 65 ストローク、ダブルスピード構成で 18 ストロークが必要です。
A. 14 秒です。
A. ポンプから空気を抜くには、ハンドルをゆっくりと押し下げながら、ポンプのネジを緩めます。 その後、ネジを締めます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 鋼 | ¥904,999 | ||
L-220-HD | 手動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥268,417 | ||
L-270-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 63 " | 31.5 | 鋼 | ¥941,868 | ||
L-270-DC-HD-SS | 電動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | ナイロン | 46 " | 63 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,999,187 | ||
L-270-DP-HD | 手動パレットリフター | 50 1 / 2 " | 2200ポンド。 | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 鋼 | ¥955,072 | ||
L-270-HD | 手動パレットリフター | 50 " | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥292,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。