VESTIL Lシリーズ トートリフター
形式 | モデル | アイテム価格 | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-270-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 63 " | 31.5 | 鋼 | ¥1,165,214 | |
B | L-270-DC-HD-SS | 電動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | ナイロン | 46 " | 63 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,999,187 | |
C | L-220-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 鋼 | ¥904,999 | |
D | L-270-DP-HD | 手動パレットリフター | 50 1 / 2 " | 2200ポンド。 | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 鋼 | ¥955,072 | |
E | L-270-HD | 手動パレットリフター | 50 " | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥361,481 | |
F | L-270-HD-SS | 手動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | - | 48 " | 60 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,347,076 | |
G | L-220-HD | 手動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥268,417 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リークダイバータ
- 電気ルーター
- はんだ付けキット
- 高低検出器
- 化学薬品輸送カート
- データとコミュニケーション
- 空気の動き
- 油圧ろ過
- はしごプラットフォームと足場
- ルータ
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、82度の夾角
- WESTWARD 高速度鋼スパイラルポイントタップ、コーティングなし仕上げ
- LISLE 研磨パッド
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /8-16Uncに移動
- SPEARS VALVES PVC-05クリアミディアムボディPVCセメント、低VOC
- MARTIN SPROCKET MPCシリーズ テーパーブシュ式スプロケット ベルトピッチ8mm
- DAYTON バンパー
- CHICAGO FAUCETS エアレーター出口
- SLOAN ガスケット