VESTIL L-270-DC-HD トート リフト、DC 電源、3000 ポンド容量、27 x 45 インチのサイズ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動パレットリフター |
バッテリーサイズ | 10 |
容量 | 3000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | 青 |
深さ | 63 " |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 27 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントローラー径 | 3" |
フロントローラー幅 | 1 7 / 8 " |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | スチール、プラスチック |
高さ | 46.5 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 63 " |
最大持ち上げ高さ | 31.5 |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 140A |
最大フォークの高さ | 31.5 " |
最大移動距離 | 28 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
操作 | 12ボルトDC電源 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-l-270-dc-hd.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 5 3 / 4 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 1 5 / 8 " |
サイドスタビライザーのロック高さ | 20 1 / 2 " |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 186.3 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 鋼 | ¥904,999 | ||
L-220-HD | 手動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥268,417 | ||
L-270-DC-HD-SS | 電動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | ナイロン | 46 " | 63 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,999,187 | ||
L-270-DP-HD | 手動パレットリフター | 50 1 / 2 " | 2200ポンド。 | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 鋼 | ¥955,072 | ||
L-270-HD | 手動パレットリフター | 50 " | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥361,481 | ||
L-270-HD-SS | 手動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | - | 48 " | 60 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,347,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。