VESTIL L-220-HD トート リフト ハンド ポンプ、3000 ポンド容量、20.5インチ x 43インチのサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動パレットリフター |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 58 " |
フォーク長 | 43 " |
フォーク幅 | 20 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントローラー径 | 3" |
フロントローラー幅 | 1 7 / 8 " |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | スチール、プラスチック |
高さ | 50 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 58 " |
最大持ち上げ高さ | 31.5 |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | ハンドポンプ |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-l-220-hd.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 5 3 / 8 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 1 5 / 8 " |
サイドスタビライザーのロック高さ | 20 1 / 2 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 123.75 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 鋼 | ¥904,999 | ||
L-270-DC-HD | 電動パレットリフター | - | 3000ポンド。 | ポリオンスチール | 46.5 " | 63 " | 31.5 | 鋼 | ¥1,165,214 | ||
L-270-DC-HD-SS | 電動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | ナイロン | 46 " | 63 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,999,187 | ||
L-270-DP-HD | 手動パレットリフター | 50 1 / 2 " | 2200ポンド。 | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 鋼 | ¥955,072 | ||
L-270-HD | 手動パレットリフター | 50 " | 3000ポンド。 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 鋼 | ¥361,481 | ||
L-270-HD-SS | 手動パレットリフター | - | 2000ポンド。 | - | 48 " | 60 " | 31.5 | ステンレス鋼 | ¥1,347,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。