VESTIL L-PLATE-27 トート リフト オプション - ソリッド プラットフォーム、サイズ 44 インチ x 27.75 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
容量 | 2200ポンド。 |
高さ | 7 / 8 " |
長さ | 43 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 27 3 / 4 " |
で動作します | L-270-HD、L-220-HD-SS、L-270-DC-HD、L-DC-HD-SS |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 111.44 |
船幅(cm) | 70.49 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L-プレート-20 | 44 " | 21 1 / 4 " | ¥72,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。