VESTIL EDGE-P2 プラスチック エッジ ガード、1000 ポンド容量、2.15インチ x 2.5インチのサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーゴエッジガード |
色 | ブラック |
深さ | 2.25 " |
設計 | エッジ(Edge) |
高さ | 2 1 / 2 " |
長さ | 0.18のフィート |
材料 | プラスチック |
測定単位 | PACKAGE |
パックサイズ | 1000 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-edge-p2.pdf |
厚さ | 0.0625 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | パックサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エッジ-N1 | クリーム | 5.38 " | ナイロン | 100 | 0.11 " | 3.88 " | ¥30,111 | ||
エッジ-P1 | ホワイト | 1.25 " | プラスチック | 1000 | 0.0625 " | 1" | ¥29,889 | ||
エッジ-P5 | ホワイト | 5.19 " | プラスチック | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ¥18,511 | ||
エッジ-R12 | ブラック | 5.75 " | ラバー | 50 | 0.21 " | 12 " | ¥28,247 | ||
エッジ-R6 | ブラック | 5" | ラバー | 100 | 0.21 " | 6" | ¥44,255 | ||
エッジ-S6 | シルバー | 6" | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ¥11,356 | ||
エッジ-S7 | シルバー | 7.5 " | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.88 " | ¥20,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。