VESTIL EDGE-N1 ナイロンエッジガード、サイズ 5.375 インチ x 3.875 インチ
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
アイテム価格 | カーゴエッジガード |
色 | クリーム |
深さ | 3.875 " |
設計 | エッジ(Edge) |
高さ | 5.38 " |
長さ | 0.32のフィート |
材料 | ナイロン |
測定単位 | PACKAGE |
パックサイズ | 100 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-edge-n1.pdf |
厚さ | 0.11 " |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 13.65 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 9.84 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | パックサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エッジ-P1 | ホワイト | 1.25 " | プラスチック | 1000 | 0.0625 " | 1" | ¥29,889 | ||
エッジ-P2 | ブラック | 2 1 / 2 " | プラスチック | 1000 | 0.0625 " | 2.25 " | ¥50,765 | ||
エッジ-P5 | ホワイト | 5.19 " | プラスチック | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ¥18,511 | ||
エッジ-R12 | ブラック | 5.75 " | ラバー | 50 | 0.21 " | 12 " | ¥28,247 | ||
エッジ-R6 | ブラック | 5" | ラバー | 100 | 0.21 " | 6" | ¥44,255 | ||
エッジ-S6 | シルバー | 6" | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ¥11,356 | ||
エッジ-S7 | シルバー | 7.5 " | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.88 " | ¥20,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。