VESTIL EDGE-R6 ラバーエッジガード、人間工学に基づいたデザイン、5 x 6 インチ、100 個パック
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
アイテム価格 | カーゴエッジガード |
色 | ブラック |
深さ | 0.219 " |
設計 | エッジ(Edge) |
高さ | 5" |
長さ | 0.01のフィート |
材料 | ラバー |
測定単位 | PACKAGE |
パックサイズ | 100 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-edge-r6.pdf |
厚さ | 0.21 " |
UPC | 691215058261 |
幅(Width) | 6" |
で動作します | STRAP-12-RE、STRAP-16-CE、STRAP-16-RE、STRAP-27-RH、STRAP-27-FH、STRAP-6-RTO |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 0.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | パックサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エッジ-N1 | クリーム | 5.38 " | ナイロン | 100 | 0.11 " | 3.88 " | ¥30,111 | ||
エッジ-P1 | ホワイト | 1.25 " | プラスチック | 1000 | 0.0625 " | 1" | ¥29,889 | ||
エッジ-P2 | ブラック | 2 1 / 2 " | プラスチック | 1000 | 0.0625 " | 2.25 " | ¥50,765 | ||
エッジ-P5 | ホワイト | 5.19 " | プラスチック | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ¥18,511 | ||
エッジ-R12 | ブラック | 5.75 " | ラバー | 50 | 0.21 " | 12 " | ¥28,247 | ||
エッジ-S6 | シルバー | 6" | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ¥11,356 | ||
エッジ-S7 | シルバー | 7.5 " | 鋼 | 10 | 0.09 " | 4.88 " | ¥20,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。