VERSA KOOL GVS36VKWO-MB エアサーキュレーター 36 インチ 11 693 Cfm 115/230v
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 500 |
組み立て | 部分的に組み立てられた |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 11,693 |
コード長 | 5ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 60.875 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 33.25 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 825 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 7/3.5 |
振動/非振動 | 発振 |
外径 | 37.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
出力 | 540 |
幅(Width) | 40.25 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコート |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 組み立て | ベアリングタイプ | 住宅資材 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | 組み立て | 封印されたボール | ポリエチレン | 33.25 " | 1/2 | クラスF | 825 | ¥365,782 | ||
GVK8 | 11 " | 組み立て | スリーブ | 鋼 | 10 " | 1/100 | CLASS-B | 1550 | ¥58,766 | ||
GVK12 | 15 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 14 " | 1/10 | CLASS-B | 1725 | ¥70,460 | ||
GVK20 | 23 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 14.5 " | 1/3 | CLASS-B | 1725 | ¥93,438 | ||
GVK24 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1725 | ¥97,318 | ||
GVK24-3 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1750 | ¥161,219 | ||
GVK36 | 37.5 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 16.5 " | 1/2 | CLASS-B | 825 | ¥155,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。