VERSA KOOL GVK36 エアサーキュレーター 36 インチ 11 400 Cfm 115v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 11,400 |
コード長 | 5ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ファンRPM | 825 |
ガード素材 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 37.5 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 16.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 825 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 7 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 37.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 497 |
幅(Width) | 37.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | 白色ポリエステルパウダーコート |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 組み立て | ベアリングタイプ | 住宅資材 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | 組み立て | 封印されたボール | ポリエチレン | 33.25 " | 1/2 | クラスF | 825 | ¥365,782 | ||
GVS36VKWO-MB | 60.875 " | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | ポリエチレン | 33.25 " | 1/2 | クラスF | 825 | ¥381,174 | ||
GVK8 | 11 " | 組み立て | スリーブ | 鋼 | 10 " | 1/100 | CLASS-B | 1550 | ¥58,766 | ||
GVK12 | 15 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 14 " | 1/10 | CLASS-B | 1725 | ¥70,460 | ||
GVK20 | 23 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 14.5 " | 1/3 | CLASS-B | 1725 | ¥93,438 | ||
GVK24 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1725 | ¥97,318 | ||
GVK24-3 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1750 | ¥161,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。