VERSA KOOL GVK12 エアサーキュレーター 12 インチ 1470 CFM 115v
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 12 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM高 | 1470 |
コード長 | 5ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ファンRPM | 1725 |
ガード素材 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/10 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.3 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 15 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 108 |
幅(Width) | 15 " |
ワイヤーガード仕上げ | 白色ポリエステルパウダーコート |
船の重量(kg) | 10.12 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 組み立て | ベアリングタイプ | 住宅資材 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | 組み立て | 封印されたボール | ポリエチレン | 33.25 " | 1/2 | クラスF | 825 | ¥374,208 | ||
GVS36VKWO-MB | 60.875 " | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | ポリエチレン | 33.25 " | 1/2 | クラスF | 825 | ¥377,125 | ||
GVK8 | 11 " | 組み立て | スリーブ | 鋼 | 10 " | 1/100 | CLASS-B | 1550 | ¥61,629 | ||
GVK20 | 23 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 14.5 " | 1/3 | CLASS-B | 1725 | ¥99,700 | ||
GVK24 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1725 | ¥102,561 | ||
GVK24-3 | 27 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 15.5 " | 1/2 | CLASS-B | 1750 | ¥152,849 | ||
GVK36 | 37.5 " | 組み立て | 玉 | 鋼 | 16.5 " | 1/2 | CLASS-B | 825 | ¥174,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。