入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグゲージ |
CLASS | 6g |
ハンドルの長さ | 2" |
材料 | 工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 5 / 16 " |
番手 | M5.0 X 0.80 |
ねじの種類 | 6g |
公差 | クラスX |
タイプ | Go / No Go、テーパーロック |
UPC | 662631521486 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | CLASS | ハンドルの長さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372101030 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 1.5 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 2 5 / 16 " | M1.6 X 0.35 | 6g | ¥65,263 | |
372104030 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 1.5 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 2 5 / 16 " | M2.0 X 0.40 | 6g | ¥63,004 | |
372107030 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 1.5 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 2 5 / 16 " | M2.5 X 0.45 | 6g | ¥65,911 | |
372108530 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 1.75 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 2.875 " | M3.0 X 0.50 | 6g | ¥62,024 | |
372110030 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 1.75 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 2.875 " | M3.5 X 0.6 | 6g | ¥60,524 | |
372111530 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 2" | プラグゲージ | 工具鋼 | 3 5 / 16 " | M4.0 X 0.70 | 6g | ¥59,449 | |
372117530 | Go / No Go、テーパーロック | 6g | 2.75 " | プラグゲージ | 工具鋼 | 4.75 " | M6.0 X 1.00 | 6g | ¥50,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。