VERMONT GAGE
1980 年以来、バーモント ゲージは金属加工業界向けに精密丸ピン、プラグ ゲージ、リング ゲージ、ジョバー ドリル ビットを製造してきました。 米国ケンタッキー州に本社を置くこのブランドの製品ラインには、穴あけドリル ボアやワイヤー ゲージが含まれます。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
機械加工
空気力学
配管
テスト機器
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
ゲージブロック/クランプ監視マスター NIST トレーサブルなプラグおよびピン ゲージは、ゲージ スロット幅の測定や穴間の距離の計算に広く使用されています。 Go / No go ゲージ用のプラス / マイナスのバリエーションが利用可能
ホールドリルボアとワイヤーゲージ プラグゲージ テーパーロック プラグ ゲージおよびゲージ アセンブリは、ゲージ メンバーの変更やより大きな直径のゲージに使用されます。 Go / No Go 許容範囲で利用可能
リングゲージ 製造部品の外形寸法を検査するために設計されたクラスXリングゲージ。 多くの場合、ボアゲージと内部マイクロメータのマスターとして使用されます
バーモント・ゲージについて
Vermont Gage の広範なカタログには、ゲージ ブロック/クランプ監視マスター、プラグ ゲージ、プラグ ゲージ、リング ゲージ、ワイヤ ゲージ、穴あけドリル ボア、ワイヤ ゲージが含まれます。 ブランドの クラスZZメトリックキャビネット 摩耗パターンを適切に明らかにするために、0.000040 ~ 0.000060 インチの深さまで浸透します。 これらのキャビネットは目視検査を容易にし、ゲージピンの校正や交換をより正確に行うことができます。 バーモント・ゲージ ジョバードリルブランク 構造剛性と耐久性を高めるために高速度鋼構造を機械加工しています。 これらのドリルブランクは、耐食性を高めるために光沢のある (コーティングされていない) 仕上げになっています。 これらの工具の直径公差は +0.0000 / -0.0002 インチです。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のバーモント ゲージ MPN は、同等のミツトヨおよび Insize モデルへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Vermont Gage 製品が入手可能です。
発送
これらのバーモントゲージ製品は、大きいサイズから小さいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
ブラックガードゲージ
これらのゲージには、複数の重要な目的を果たす黒色酸化処理が施されています。 まず、錆や腐食を防ぎ、ゲージの寿命と精度を守ります。 第二に、彼らは、...続きを見る
ブラックガードセット&ピン
これらのセットとピンは、クラス ZZ または Z 許容レベルで入手できます。 これらのセットとピンは、ユーザーの要件に応じて、リバーシブル、テーパーロック、またはトライロックのデザインで提供されます。 黒染め処理が施されています...続きを見る
よくある質問
ゲージに明るく鮮明なマークを付けることが重要なのはなぜですか?
正確な測定には、明確なマーキングが不可欠です。 ゲージピン上の明るく鮮明なマーキングにより、測定値を簡単かつ正確に読み取ることができます。
自分のプロジェクトに適したジョバー長ドリルビットを選択するにはどうすればよいですか?
適切なジョバー長のドリルビットを選択するには、穴あけする材質と希望する穴のサイズを考慮してください。 ドリルビットがボール盤と互換性があり、対象の材料に必要なコーティングや機能を備えていることを確認してください。
プラグゲージとリングゲージの違いは何ですか?
プラグゲージとリングゲージは、寸法測定において異なる目的を果たします。 穴の検査用に設計されたプラグ ゲージは、穴のサイズや直径の変化をチェックするために穴に直接挿入される固体の円筒形のツールです。 一方、外形寸法を評価するリングゲージは、円筒状のリングに似た貫通穴を備えており、検査対象物が規定の寸法内に収まることを保証します。
Vermont Gage が提供するその他の部品 Raptor Supplies?
Raptor Supplies 幅広い タイロッド, ねじリングゲージホルダー & ゲージボックスインサート ユーザーの要件に従って。
Vermont Gage の穴あけドリルの穴の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 使用後は毎回、清潔で乾いた布で穴を拭きます。
- 頑固な汚れを取り除くには、中性洗剤を使用してください。
- 表面を傷つける可能性のある研磨材の使用は避けてください。
- 損傷を防ぐため、ボアは乾燥した安全な場所に保管してください。