TENNSCO ZBES-4824C 追加棚レベル 48 x 24 スチールデッキ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
色 | グレー |
デッキ | 段ボール鋼 |
深さ | 24 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚容量 | 850ポンド |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。