入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
アーバーサイズ | 5 / 8-11 |
密度 | ハイ |
直径 | 4.5 " |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 120 |
マックス。 RPM | 13,300 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 6805300000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。