BOSCH 給湯器 タンクレス
形式 | モデル | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | C 1210 ES LP | 液体プロパン | ¥620,276 | |
A | C 1210 ESC LP | 液体プロパン | ¥649,021 | |
B | C 1210 ESNG | 天然ガス | ¥620,276 | |
B | C 1210 エスケープNG | 天然ガス | ¥644,591 |
給湯器、タンクレス
ボッシュのガスタンクレス給湯器は、排気ガスから捕らえた熱を利用して、入ってくる冷水を予熱するように設計されています。 これらのヒーターは、電子点火システムと、最大 98% の熱効率を実現する特許取得済みのバーナー設計を備えています。 さらに、設置、操作、メンテナンスが簡単な省スペース設計と、温度が氷点下に下がったときにユニットを保護する内蔵凍結防止機能が統合されています。 これらの給湯器は、NG および LP のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットタイル
- アークフラッシュフード
- 除染シャワーアクセサリー
- 危険な場所のエンクロージャ
- 光ファイバーケーブル
- 容器と容器
- 手押し車および手押し車付属品
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 書籍および書籍用品
- 安全保管
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G4 1 / 2、28V
- BUSSMANN ヒューズシリーズ GLQ 用ヒューズホルダー
- TSUBAKI スプロケット3.320アウター#50
- SKB 保護ケース、32/51インチ
- HOFFMAN タイプ 4 クランプ付き切断エンクロージャ
- ACME ELECTRIC 三相昇降圧変圧器、240V 一次側
- MARSHALLTOWN コーナーコテ
- SMC VALVES タイロッドシリンダーエンドロック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDNS一減速減速機
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ