UNITED ABRASIVES-SAIT
フィルタ
研磨剤
パワーツール
機械加工
研磨剤 フィルタ
サンディングディスクとベルト全ラインナップを見る
アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク アーバーとバッキングパッド/マンドレルを使用してサンディングマシンまたはアングルグラインダーに取り付けるように設計されています。 さまざまな研磨材、粒度、ディスク直径をご用意しています
フラップディスク 研磨材としてジルコニア アルミナ / 酸化アルミニウムを使用し、最大 rpm 定格 27 のタイプ 29 / 13300 フラップ ディスクが含まれています。さまざまなグレード、ディスク直径、粒度が用意されており、バリ取り、溶接研削、シーム ブレンディング、錆の除去に最適です。
サンディングディスクのロック 研磨材としてジルコニア アルミナまたは酸化アルミニウムを使用し、最大 rpm 定格が 3 のタイプ 25000 ロッキング サンディング ディスクが含まれています。テクスチャや壁紙の残留物を除去し、ジョイント コンパウンドを研磨するために広く使用されています。 ディスク直径 2 インチおよび 3 インチのオプションを提供
砥石全ラインナップを見る
落ち込んだセンターホイール 鋼、アルミニウム、鋳鉄の表面での丈夫な直角精密研削用途向けに設計されています。 さまざまな研磨材、粒度、グレードを提供
マウントされたフラップホイール 酸化アルミニウム研磨材を使用しており、保持ナットを使用してシャフトマシンまたはストレートグラインダーにロックできます。 最大 rpm 定格は 20000
マウントされていないフラップホイール ベンチグラインダー、ペデスタルグラインダー、ダイグラインダーなどの強力な固定ベースツールに取り付けられるアーバー穴を備えたコーティング/不織布フラットホイール
UnitedAbrasivesについて-言った
United Abrasives は SAIT との合弁事業で、工業グレードの結合研磨材および関連アクセサリの完全な製品ラインを提供しています。 United Abrasives のカタログには、フラップ ディスクとホイール、切断および研削ホイール、超硬バー、ワイヤー ブラシ、金属切断用超硬ブレード、およびサンディング シートとベルトが含まれています。 United Abrasives の耐久性の高いタイプ 29 / 27 フラップ ディスクは、鉄金属および非鉄金属の研削、仕上げ、ブレンド、バリ取り用途に適しています。 これらのフラップ ディスクには、耐久性と高研磨性を実現する綿の裏地にプレミアム ジルコニウム粒子が施されており、粗目、極粗目、細目、中程度のグレードが用意されています。 不規則な表面での強力な切削に対応するために、さまざまな直径と粒度が用意されています。
これらのフラップディスクの広い範囲と、サンディングディスクのロックや研磨ロールなどの他の会社の製品から選択してください Raptor Supplies.