入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3 / 4 " |
硬度 | ショアA:56 |
内部径 | 5 / 16 " |
マックス。 圧力 | 36のプサイ |
外径 | 5 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -51度から165度F |
抗張力 | 1750のプサイ |
チューブカラー | クリア |
管長 | 50のフィート |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | 柔軟性 |
真空定格 | 29.9インチHg。 |
壁の厚さ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.94 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ¥75,490 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ¥12,488 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥7,250 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ¥87,972 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ¥47,234 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ¥17,359 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ¥28,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。