入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
アタッチメントタイプ | 3タイプ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | H |
色 | 青 |
ディスク径 | 2" |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 25,000 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ディスク径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
55232 | 3" | 20,000 | ¥537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。