定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA A12Q SDXCL3 ボーリングバー | AH3UKQ 33MY01

ULTRA-DEX USA A12Q SDXCL3 ボーリングバー

在庫あり
アイテム: AH3UKQ モデル: A12Q SDXCL3相互参照:33MY01

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,137 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
ANSI番号A12Q SDXCL3
バー径0.750 "
最先端タイプ5度
内接円3 / 8 "
形状を挿入55度ダイヤモンド
インサートの厚さ0.156 "
リード角5度
左手/右手左手
最小退屈させる1.05 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)7"
レーキポジティブ
シャンク素材
形式固体、クーラントスルー
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)3.18
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキシャンク素材形式価格
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 ボーリングバー | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 ボーリングバー | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 ボーリングバー | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 ボーリングバー | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 ボーリングバー | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 ボーリングバー | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 ボーリングバー | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3度ねじロック3.5 "ポジティブ固体、クーラントスルー¥20,274

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA A12Q SDXCL3 ボーリングバー
¥36,137 /単価