AUTOQUIP HCT-108108-0400パワードターンテーブル、108インチのプラットフォーム幅、17.13インチの高さ、40000ポンドの容量
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードターンテーブル |
車軸荷重 | 10000ポンド。 |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 48 " |
度 | 360 |
荷重(ポンド) | 15000 |
負荷容量 | 40000ポンド。 |
高さを下げた | 17.13 " |
最大プラットフォームの長さ | 144 " |
最大プラットフォームの幅 | 108 " |
最小プラットフォームの長さ | 108 " |
最小プラットフォームの幅 | 108 " |
モーターHP | 1 |
船の重量(kg) | 1767.6 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの長さ | 車軸荷重 | ベースの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | ベース幅 | 荷重(ポンド) | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300ポンド。 | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300ポンド。 | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-060060-0050 | 60 " | 1300ポンド。 | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300ポンド。 | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300ポンド。 | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300ポンド。 | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。