AUTOQUIP HCT-060060-0050パワードターンテーブル、60インチのプラットフォーム幅、12.5インチの高さ、5000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードターンテーブル |
車軸荷重 | 1300ポンド。 |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 48 " |
度 | 360 |
荷重(ポンド) | 2000 |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
高さを下げた | 12.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 120 " |
最大プラットフォームの幅 | 60 " |
最小プラットフォームの長さ | 60 " |
最小プラットフォームの幅 | 60 " |
モーターHP | 0.25 |
船の重量(kg) | 391.05 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの長さ | 車軸荷重 | ベースの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | ベース幅 | 荷重(ポンド) | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300ポンド。 | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300ポンド。 | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300ポンド。 | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300ポンド。 | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300ポンド。 | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
HCT-108108-0050 | 108 " | 1300ポンド。 | 48 " | 108 " | 0.5 | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。