入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | A04G SCLDR1.5 |
バー径 | 0.250 " |
最先端タイプ | -5度 |
内接円 | 3 / 16 " |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートの厚さ | 0.062 " |
リード角 | -5度 |
左手/右手 | 右手 |
最小退屈させる | 0.275 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | 固体、クーラントスルー |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | シャンク素材 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04G SCLDL1.5 | 0.275 " | A04G SCLDL1.5 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G SCLDL1.5-172 | 0.312 " | A04G SCLDL1.5-172 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G SCLDR1.5-172 | 0.312 " | A04G SCLDR1.5-172 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G STUCL1.2 | 0.275 " | A04G STUCL1.2 | -3度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G STUCL1.2-172 | 0.312 " | A04G STUCL1.2-172 | -3度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G STUCR1.2 | 0.275 " | A04G STUCR1.2 | -3度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 | |
A04G STUCR1.2-172 | 0.312 " | A04G STUCR1.2-172 | -3度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 鋼 | 固体、クーラントスルー | ¥20,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。