入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準の屋内ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
設計 | ノッチタイプのネクタイよりも無限に調整可能で、ストレスに敏感ではありません |
デューティ | ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 8.75 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 2" |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 120ポンド。 |
厚さ | 0.07 " |
ツールコード | B |
ULタイプ | 21S |
幅(Width) | 0.27 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 金属検出可能 | 基本素材 | 色 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | ULタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY5232M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 18ポンド | 0.03 " | A | 21 | ¥5,631 | ||
TY524M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | 21 | ¥5,669 | ||
TY5253M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | 21S | ¥12,920 | ||
TY525M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | 21S | ¥7,490 | ||
TY526M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | 21 | ¥10,512 | ||
TY5275M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 120ポンド。 | 0.07 " | B | 21S | ¥13,493 | ||
TY527M | いいえ | ナイロン | ナチュラル | -40度から185度F | 120ポンド。 | 0.07 " | B | 21S | ¥11,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。