入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 2040 |
端を中心線に接続する | 0.38 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 1" |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 595ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.705 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1" |
リベットエンドからセンターライン | 0.325 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 3750ポンド |
タイプ | A-2アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040LA2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥2,486 | ||
C2040ASA2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥5,890 | ||
C2042ASA2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥7,437 | ||
C2042A2RL | 0.156 " | 2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥1,914 | ||
C2042LA2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥3,567 | ||
C2050A2RL | 0.2 " | 2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,543 | ||
C2050LA2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。