CHICAGO HARDWARE ターンバックルジョーアイ、亜鉛メッキ
形式 | モデル | 取り上げる | ねじ山径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 02620 8 | 2" | 1 / 2 " | 2200ポンド。 | ¥8,177 | |
A | 02610 9 | 4-1 / 2」 | 5 / 16 " | 800ポンド。 | ¥6,020 | |
A | 02634 5 | 6" | 5 / 8 " | 3500ポンド。 | ¥10,637 | |
A | 02648 2 | 6" | 3 / 4 " | 5200ポンド。 | ¥16,417 | |
A | 02615 4 | 6" | 3 / 8 " | 1200ポンド。 | ¥7,469 | |
A | 02651 2 | 9" | 3 / 4 " | 5200ポンド。 | ¥17,514 | |
A | 02654 3 | 12 " | 3 / 4 " | 5200ポンド。 | ¥21,277 | |
A | 02640 6 | 12 " | 5 / 8 " | 3500ポンド。 | ¥16,783 | |
A | 02676 5 | 12 " | 1" | 10,000ポンド。 | ¥32,714 | |
A | 02629 1 | 12 " | 1 / 2 " | 2200ポンド。 | ¥12,403 | |
A | 02643 7 | 18 " | 5 / 8 " | 3500ポンド。 | ¥31,129 | |
A | 02657 4 | 18 " | 3 / 4 " | 5200ポンド。 | ¥29,456 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機メンテナンスキット
- リキッドタイトコンジット
- 熱ユニット
- 農業用ディスクベアリング
- レスキュー支保工工具付属品
- ロックアウトデバイス
- プッシュボタン
- 電子/ベンチテスト
- スプリング
- 池の付属品
- GUARDAIR LazerPalmSwitchシリーズエアガン
- DEWALT 超硬チップ、金属切削金属切削丸鋸刃
- LOCOLOC スエージングツールダイ
- ZSI-FOSTER アルミニウム ベータヘビーの完全なアセンブリ
- ANVIL ロッド天井フランジ
- CHERNE ビッグマウスプラグ オリジナルサイズ
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop ダブルラダーセーフティゲート
- EATON JGHDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- GATES 角歯タイミングベルト T5 5MMピッチ